{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Technológia pletenia | 13G | |
Fit (prispôsobiť) | dobré | |
EN 388 | 4X42C | |
Nosný materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Allround | |
Farba | sivá | |
Povrchová úprava materiálu | PU | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 15 g | |
EN 388 odolnosť proti oderu | 4 | |
EN 388 odolnosť proti prerezaniu | X | |
EN 388 odolnosť proti roztrhnutiu | 4 | |
EN 388 pevnosť v punkcii | 2 | |
Použite | viacrazové | |
bez silikónu | nie | |
Priedušnosť | dobré | |
Bez DMF | nie | |
Dotknite sa položky | velmi dobré | |
Priľnavosť za mokra | primerané | |
Olejová rukoväť | dobré | |
Ochrana pred teplom | nie je k dispozícii | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | C | |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094456 7 | |
EAN/GTIN | 4059904106963 | |
Číslo výrobcu | 6315/7 |