Pár rukavíc 6315 11

Č. pol.: 094456 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    8,04 € / pár
  • Od 10 pár
    6,70 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
637 kus/y s okamžitým dodaním
  • Technológia štrikovania: 13G
  • bez silikónov: nie
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Technológia štrikovania 13G
Lícovanie dobré
EN 388 4343C
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba sivá
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 11
Hmotnosť 15 g
EN 388 Odolnosť proti oderu 4
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 3
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 4
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu 3
Použitie viacrazové
bez silikónov nie
Dýchacia aktivita dobré
Bez DMF nie
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu dobré
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094456 11
EAN/GTIN 4059904107045
Číslo výrobcu 6315/11

Popis

Prevedenie:

6315. Rukavice s ochranou proti porezaniu a dobrým komfortom nosenia. Sivá čiastočná povrchová úprava PU na dobrú priľnavosť v suchom a mierne vlhkom pracovnom prostredí. Nevhodné na manipuláciu s naolejovanými dielmi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.