Ochranné rukavice uvex unidur 6641 velikost 7

Č. pol.: 6021007
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 7
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6021007
EAN/GTIN 4048612008676
Číslo výrobcu 6021007
Číslo L L01690 4

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex unidur 6641
  • Typ produktu: rukavice odolné proti proříznutí
  • Barva (filtr): bílá/šedá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: polyuretan (PU)
  • Velikost: 7
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • svrchní materiál: vysoce výkonný polyethylen (HPPE)/elastan