Gants de protection uvex unidur 6641 Pointures 7

Réf.: 6021007
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série unidur 6641
Référence fabricant uvex unidur 6641
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Couleur gris; blanc
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 7
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture pas
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat elasthane; polyéthylène haute performance (HPPE)
Revêtement paume
Avec doublure non

Identification et classification

Référence article 6021007
EAN / GTIN 4048612008676
Réf. fabricant 6021007
Article hors catalogue L01690 4
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • L’uvex unidur 6641 est un gant de montage léger en HPPE enduit de PU avec un niveau de protection contre les coupures 3/B. Le gant est extrêmement sensible. Il convient parfaitement à l’assemblage de précision, qui requiert une grande tactilité et une protection contre les coupures.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gants anti-coupure en PU avec fibre HPPE de haute qualité
  • Paume et bouts des doigts avec revêtement en polyuréthane
  • Couleur: blanc, gris
  • disponible dans les tailles suivantes: 6 à 11

Caractéristiques de confort

  • une très bonne sensibilité tactile et une grande dextérité
  • grande flexibilité
  • très agréable à porter

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (4 3 4 3 B)
  • excellente résistance mécanique à l’abrasion grâce à une bonne combinaison fibres/revêtement
  • bonne adhérence dans les zones sèches et légèrement humides
  • bonne protection contre les coupures grâce à la fibre HPPE

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex unidur 6641
  • Type de produit: gants anti-coupures
  • Couleur (filtre): blanc/gris
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Polyuréthane (PU)
  • Réf.: 7
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Polyéthylène haute performance (HPPE)/élasthanne