Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® Solvex® 37-900

Č. pol.: 094743

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 7,73 €
  • Od 12
    Od 6,44 €
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 327 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: X

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Prvotriedne rukavice z nitrilu pre styk s vysoko rizikovými chemikáliami. Novo vyvinutý nitrilový film dosahuje vyššiu odolnosť voči opotrebovaniu a chemikáliám. Svojou jedinečnou odolnosťou voči oteru a prepichu, ktorá je dvojnásobne vyššia ako u ostatných aktuálnych nitrilových rukavíc, stanovuje nové štandardy pre mechanickú zaťažiteľnosť. 100 % kusová kontrola: Každá jednotlivá rukavica sa pred expedíciou podrobí skúške na tesnosť a iné poškodenia.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka