Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® 58-128

Č. pol.: 094749

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 9,66 €
  • Od 12
    Od 8,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 895 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® 58-128. Ľahké rukavice s ochranou proti chemikáliám s dobrou pohyblivosťou prstov. Bariéra z tenkej nitrilovej vrstvy zabezpečuje vynikajúcu ochranu rúk pred kontaktom s tekutými dráždivými látkami. Technológia Ansell Grip Technology™ umožňuje presné uchopenie mastných alebo mokrých malých častí.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.