Prevedenie:
Vysoce pohodlné, moderní ochranné brýle pro širokou škálu použití.
Konstrukce se přizpůsobí konturám a lépe padne, čímž se zabrání prokluzování.
Pohodlnější nošení díky polstrovaným koncovkám spánků.
Kombinace měkkého nosního můstku a integrované ochrany obočí pro ještě větší pohodlí a dodatečnou ochranu před mechanickými riziky, jako jsou odletující částice.
Výrazně barevné spánky a chrániče obočí pro módní akcenty
Popis:
Řada 3M™ SecureFit™ 400X, která je evolucí řady SF400 SGAF s protizamlžovací vrstvou 3M™ Scotchgard™, je vybavena integrovaným chráničem obočí pro větší pohodlí a ochranu před mechanickými riziky. Patentovaná technologie rozložení tlaku na spánky optimalizuje kontaktní tlak pro jakoukoli velikost hlavy a zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení i při rychlém pohybu nebo práci hlavou dolů. Konce chráničů s měkkým polstrováním pro větší pohodlí. Sportovní design, bezpečné uchycení a dobrá ochrana stranic charakterizují tyto lehké ochranné brýle. Polykarbonátové čočky pohlcují 99,9 % UVA/UVB záření.
Charakteristika:
Pohodlné brýle 3M™ SecureFit™ s měkkými chrámovými hroty, ochranou obočí a integrovaným můstkem pro lepší krytí a pohodlné nošení
Inovativní technologie distribuce tlaku upínací jednotky 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a zajišťuje optimální kontaktní tlak chrámů. Držáky jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
Antimlhový nátěr 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a proti poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
Cinnabarový červený disk pro dobrý barevný kontrast ve venkovních prostorách
Tvar ovíjení se přizpůsobí konturám a zajistí tak bezpečné uchycení, které zabraňuje sklouznutí
Ploché a pružné chrámy se dobře kombinují s ušní muffy a poskytují pevnou boční ochranu