Komfortné ochranné okuliare SecureFit™ 400 Reader 1.5

Č. pol.: 096206 1.5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rámu: Polstrované obrúčky; Nastaviteľné sedlá

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SecureFit™
Označenie diskov 2C-1,2 3M 1 FT
Označenie rámu 3M EN166 FT CE
UV ochrana Štandardná
Vlastnosť rámu Polstrované obrúčky; Nastaviteľné sedlá
Materiál kotúča polykarbonát
Počet dioptrií 1,5
Druh produktu Dioptrické ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096206 1.5
EAN/GTIN 078371665128
Číslo výrobcu 7100114612

Popis

Prevedenie:

Pohodlné ochranné okuliare s pásom integrovanou oblasťou na čítanie v troch rôznych dioptrických silách na precíznu detailnú prácu. Ochranné okuliare sa vyznačujú komfortnými charakteristikami SecureFit™ 400, akými sú veľmi nízka hmotnosť len 19 g, technológia rozloženia tlaku na stranice 3M™, nastaviteľné nosové sedielko a vystlané konce straníc.
Korekcia o +1,5 dpt.

Norma:

EN 166, EN 170

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo