Nízka obuv MADDIE sivá Low ESD O1, veľkosť 40

Č. pol.: 949502-40
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 40
Druh produktu poltopánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 949502-40
EAN/GTIN 4030839354247
Číslo výrobcu 949502-40

Popis

Popis:

  • Materiál mikrovlákno/textil
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka SPORTIVE ESD šedá po celé délce
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka z TPU/PU MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRC, forma A
  • Vybavení bez kovu a kůže
  • Bez ochranné špičky
  • Jádro podešve z Infinergy® od BASF