Stielka po celej dĺžke FIREFIGHTERS Sole Level 3, veľkosť 44

Č. pol.: 204013-44
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyberateľná stielka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 204013-44
EAN/GTIN 4030839319222
Číslo výrobcu 204013-44
Číslo L L00790 4419

Popis

Popis:

  • Celoplošná stélka
  • K dispozici v různých výškách: Level 1, Level 2, Level 3
  • Level 3: Účinné tlumení nárazů a větší opora pro štíhlé nohy
  • Velmi dobrá absorpce a uvolňování vlhkosti pro příjemné klima nohou
  • Odolné proti oděru.