• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plantilla de longitud completa FIREFIGHTERS Sole Level 3 FIREFIGHTERS Sole Level 3, Talla 44

Número de artículo: 204013-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de zapato UE 44
Tipo de producto Plantilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 204013-44
EAN / GTIN 4030839319222
Número del fabricante 204013-44
Número L L00790 4419

Descripción

Descripción:

  • Plantilla de superficie completa
  • Disponible en diferentes espesores: Level 1, Level 2, Level 3
  • Level 3: Effective shock absorption and more support for small feet
  • Excelente absorción y evacuación de la humedad para una temperatura agradable para el pie
  • Resistente a la abrasión