{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | MADDIE | |
Trieda ochrany | S1P | |
Materiál špičky | Stahl | |
Zabezpečenie prístupu | Metallfreier Durchtrittschutz | |
Štandard | EN ISO 20345:2011 | |
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Veľkosť obuvi EÚ | 39 | |
Farba | grau | |
Typ výrobku | Bezpečnostné sandále |
Číslo položky | 749531-39 | |
EAN/GTIN | 4030839319680 | |
Číslo výrobcu | 749531-39 | |
Číslo L | L00790 2737 |