Bezpečnostná topánka, sandále, biela 7131030, SB 35

Č. pol.: 092961 35
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: SB
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Oceľ
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Trieda ochrany SB
Materiál ochrannej hlavice špičky Oceľ
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 35
Druh produktu sandále

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092961 35
EAN/GTIN 4042035762542
Číslo výrobcu 7131030-35

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné obuv, sandále, zo série X-LIGHT.
  • Zvršok z hladkej kože, biely.
  • Nastaviteľný popruh na päte, pevný.
  • Vymeniteľná antibakteriálna vložka.
  • Protišmyková PU podrážka.
  • Vhodné pre použitie v kuchyni.

Norma:

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka