Sicherheitsschuh Sandale weiß 7131030, SB, EU-Schuhgröße: 35

Artikel-Nr.: 092961 35
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 7131030
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe weiß
Größe EU 35
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 20344; EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Glattleder
Material Sohle Polyurethan (PU)
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
Schutzklasse SB
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; ölresistent
Schaftausführung Niedrig
Produktart Sandalen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092961 35
EAN / GTIN 4042035762542
Herstellernummer 7131030-35
Hersteller/verantwortliche Person Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh Sandale aus der X-LIGHT-Serie.
  • Obermaterial aus Glattleder, weiß.
  • Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.
  • Auswechselbare antibakterielle Einlegesohle.
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle.
  • Küchengeeignet.

Norm:

EN ISO 20345:2011 SB A FO SRC