Poltopánky čierno-červené MADDOX BOA black-red Low ESD, S3 36

Č. pol.: 092241 36
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Ocel
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MADDOX
Pohlavie Unisex
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Ocel
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť skrutkovací uzáver
Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
Veľkosť obuvi EÚ 36
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092241 36
EAN/GTIN 4030839353165
Číslo výrobcu 729151-36

Popis

Prevedenie:

Moderné športové bezpečnostné topánky MADDOX v štýle tenisiek.
  • Vrchný materiál z velúrovej kože a textilu (č. 092236 MADDOX modrá).
  • Vrchný materiál z hydrofóbneho mikrovlákna a textilu (č. 092237 MADDOX čierno-červená/092241 MADDOX čierno-červená BOA).
  • Priedušná textilná výstelka.
  • Vystlaný jazyk.
  • Celoplošná vyberateľná stielka SPORTIVE ESD.
  • Podrážka TPU/PU Wellmaxx MAXXIMO, protišmyková.
  • Jadro podrážky z Infinergy® od BASF na celoplošné tlmenie.
  • Vybavenie ESD.

Vrchný materiál z hydrofobizovaných mikrovlákien a textilu.
Bezpečnostná obuv so zapínaním BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MADDOX"

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Kompletný sortiment ESD"
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka