Prevedenie:
Bezpečnostná obuv s technológiou VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť obuvi.
- Vrchný materiál je vyrobený z ultraľahkého a hladkého mikrovlákna.
- Priedušná funkčná podšívka.
- Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
- Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).
Bezpečnostné topánky VARIO DYNAMICS SST so žiaruvzdornou (až do cca 220°C) a
mimoriadne nešmykľavou podrážkou z Perbunanu (SST-STEITZ SURE STEP).
- Podrážka Perbunan Athletic ESD, strieborná sivá.
Poltopánky a šnurovacie členkové topánky s ochranou pred prerazením podrážky.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.
Poznámka:
Široké vyhotovenie XB pod č.
092663.