{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Trieda ochrany | S3 | |
Materiál ochrannej hlavice špičky | Hliník | |
Odolnosť proti prieniku | Textil | |
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) | vyše 200 °C | |
Tepelná izolácia | do -20 °C | |
Norma | Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Veľkosť obuvi EÚ | 38 | |
Druh produktu | Bezpečnostné topánky |
Číslo položky | 092662 38 | |
EAN/GTIN | 4044348590157 | |
Číslo výrobcu | VD 3500 SST SF ESD S3 NB GR. 38 |