Poltopánka zelená/čierna uvex 1 G2 planet, S1P 52

Č. pol.: 092128 52
Zľava
138,50 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť podošvy: Podrážka rebound

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex 1
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
Veľkosť obuvi EÚ 52
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092128 52
EAN/GTIN 4031101946801
Číslo výrobcu 6824252

Popis

Prevedenie:

Výnimočne ľahká a flexibilná bezpečnostná obuv vyrobená z recyklovaných a udržateľných materiálov.
  • Textilný vrchný materiál uvex x-dry knit planet, vyrobený zo 100 % recyklovaných PET fliaš.
  • Priedušná podšívka z 18 % bambusu a 52 % recyklovaného polyamidu.
  • Ergonomicky navrhnutá podrážka uvex x-tended grip planet TPU s až 10 % recyklovaného PU odpadu. Obzvlášť odolná a protišmyková.
  • Nekovová stielka proti prepichnutiu vyrobená zo 100 % recyklovaného materiálu.
  • Individuálne nastaviteľné elastické šnúrky zo 100 % recyklovaného materiálu vrátane rýchloupínacieho zámku.
  • Vrchná časť z TPR ,vyrobená zo 40 % z recyklovaného materiálu. Ochrana proti opotrebeniu.
  • Vymeniteľná antistatická pohodlná stielka s povrchom vyrobeným zo 100 % recyklovaných PET fliaš a penou z recyklovaného PU odpadu.
  • 100 % bezkovová krytka uvex xenova®.
  • Technológia podrážky uvex i-PUREnrj s najlepšími tlmiacimi vlastnosťami.
  • Všetky materiály podrážky neobsahujú silikón, zmäkčovadlá ani iné látky poškodzujúce farbu.
  • Prakticky bezšvová konštrukcia stopky, ktorá zabraňuje vzniku tlakových bodov.
  • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).
  • Prachová klapka.
  • Vhodné pre alergikov na chróm.
  • Šírka 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Vrchný materiál z recyklovaných PET fliaš.
  • Priedušná vnútorná podšívka.
  • Bezkovová hlavica špičky uvex xenova®.
  • TPU podrážka.
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka