Halbschuh grün/schwarz uvex 1 G2 planet, S1P 52

Artikel-Nr.: 092128 52
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft der Sohle: Reboundsohle

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 1
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 52
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092128 52
EAN / GTIN 4031101946801
Herstellernummer 6824252

Beschreibung

Ausführung:

Außerordentlich leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh aus recycelten und nachhaltigen Materialien.
  • uvex x-dry knit planet Textilobermaterial aus 100 % recycelten PET-Flaschen.
  • Atmungsaktives Innenfutter aus 18 % Bambus und 52 % recyceltem Polyamid.
  • Ergonomisch gestaltete uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit bis zu 10 % wiederaufbereiteten PU-Abfall. Besonders langlebig und rutschhemmend.
  • Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage aus 100 % recyceltem Material.
  • Individuell anpassbarer, elastischer Senkel aus 100 % recyceltem Material inkl. Schnellarretierung.
  • TPR-Überkappe aus 40 % recyceltem Material. Schutz vor Verschleiß.
  • Ersetzbares, antistatisches Komfortfußbett mit Oberfläche aus 100 % recycelten PET-Flaschen und Schaum aus wiederaufbereiteten PU-Abfall.
  • 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
  • Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften.
  • Alle Sohlenmaterialien sind silikonfrei, weichmacherfrei und enthalten keine anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Staublasche.
  • Für Chromallergiker geeignet.
  • Weite 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Textilobermaterial aus recycelten PET-Flaschen.
  • Atmungsaktives Innenfutter.
  • Metallfreie Zehenschutzkappe uvex xenova®.
  • TPU Laufsohle.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb