• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Bezpečnostná obuv MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI typ 2, veľkosť 41

Č. pol.: 7682102-41
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 41
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7682102-41
EAN/GTIN 4030839276822
Číslo výrobcu 7682102-41
Číslo L L00790 3489

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka ESD černá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Podrážka ERGO-ACTIVE 2
  • Podrážka z pryže/PU
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, forma B