• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 2 MASON Pro Rubber Mid ESD S3 HI Typ 2, Talla 41

Número de artículo: 7682102-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MASON
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7682102-41
EAN / GTIN 4030839276822
Número del fabricante 7682102-41
Número L L00790 3489

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de GOMA/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B