Bezpečnostná šnurovacia obuv VINTAGE Pirate Mid ESD S3, veľkosť 45

Č. pol.: 762071-45
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 45
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 762071-45
EAN/GTIN 4030839232675
Číslo výrobcu 762071-45
Číslo L L00790 1283

Popis

Popis:

  • Voskovaná hovězinová kůže ve vintage stylu
  • Tkaninová podšívka Bioactive
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO šedá
  • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
  • Podrážka s dezénem z pryže/PU L10 PIRATE
  • Ochrana špičky proti oděru
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Včetně extra tkaniček.