Veiligheidsschoen halfhoog VINTAGE Pirate Mid ESD S3 VINTAGE Pirate Mid ESD S3, Maat 45

Artikelnummer: 762071-45
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie VINTAGE
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 762071-45
EAN/GTIN 4030839232675
Nummer fabrikant 762071-45
L-nummer L00790 1283
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder waxy in vintage design
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde RUBBER/PU zool L10 PIRATE
  • slijtvaste beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Extra veters inbegrepen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "VINTAGE" Bekijk alles