Bezpečnostná šnurovacia obuv BOREAS Work GTX Mid S3 CI, veľkosť 46

Č. pol.: 5336-46
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 46
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5336-46
EAN/GTIN 4048159653629
Číslo výrobcu 5336-46
Číslo L L00790 1906

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže/textilní materiál CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Plná, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce LOWA
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev
  • Podrážka z pryže/PU VIBRAM® s technologií MONOWRAP®
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, forma B