Botte de sécurité BOREAS Work GTX Mid S3 CI BOREAS Work GTX Mid S3 CI, Taille 46

Réf.: 5336-46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S3
Matériau coque de protection Stahl
Pointure UE 46
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5336-46
EAN / GTIN 4048159653629
Réf. fabricant 5336-46
Article hors catalogue L00790 1906

Description

Description:

  • Nubuck imperméabilisé/Matériau textile CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière LOWA
  • Première semelle antistatique en non-tissé doux
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type B

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier