Prevedenie:
S rychlosklem maska pro svářeče 9100 MP-LITE (vícenásobná ochrana) jsme vytvořili pětidílnou ochranu pro svářečky: Hlavu (nárazový uzávěr), oči, obličej, dýchání a sluch (volitelně), to vše v pohodlném a uživatelsky příjemném systému.
Svařovací filtr 3M™ Speedglas™ 9100 je nutné objednat samostatně.
V kombinaci s respirátorem Adflo Blower nebo regulátorem stlačeného vzduchu Versaflo v-500E.
Obvyklá prohlídka zařízení je GARANT pro nejvyšší možnou bezpečnost a pohodlí svého nositele. Opotřebované nebo poškozené součásti vyměňte.
Popis:
Svářecí maska 9100 MP-Lite bez svářecího filtru
Charakteristika:
Comfortable, easy to use head (bump cap), eye, face and respiratory protection
Flip-up welding visor combined with a clear protective visor (170 mm x 100 mm)
Side windows (shade 5) can help widen the field of vision
Fits with 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100 (passive or auto-darkening), to be ordered separately
Designed to be compatible with 3M™ PELTOR™ Earmuffs X-Series
Poznámka:
Use for welding applications