Kivitel:
A Speedglas hegesztőmaszk 9100 MP-Lite (multi-protection) segítségével öt részből álló védelmet hoztunk létre a hegesztők számára: Fej (ütésvédő sapka), szem, arc, légzés és hallás (opcionális), mindez egy kényelmes és könnyen használható rendszerben.
3M™ Speedglas™ hegesztőszűrő 9100, külön rendelhető.
Az Adflo szűrt levegős légzésvédő vagy a Versaflo V-500E légszabályozóval kombinálva.
A felszerelés szokásos ellenőrzése egy GARANT, amely a lehető legnagyobb biztonságot és kényelmet biztosítja viselőjének. Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
Leírás:
9100 MP-Lite hegesztőmaszk hegesztőszűrő nélkül
Jellemző:
Comfortable, easy to use head (bump cap), eye, face and respiratory protection
Flip-up welding visor combined with a clear protective visor (170 mm x 100 mm)
Side windows (shade 5) can help widen the field of vision
Fits with 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100 (passive or auto-darkening), to be ordered separately
Designed to be compatible with 3M™ PELTOR™ Earmuffs X-Series
Figyelem:
Use for welding applications