Turboshield Tvárový štít PC

Č. pol.: 097887 PC
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
507 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál kotúča: polykarbonát
  • UV ochrana: Štandardná

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odtieň skla okuliarov círe
Označenie diskov 2C-1,2 HON 1 BTA39
Materiál kotúča polykarbonát
UV ochrana Štandardná
Druh produktu Tvárový štít

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097887 PC
EAN/GTIN 17312550317430
Číslo výrobcu 1031743

Popis

Prevedenie:

Štíty so širokým zorným poľom a dobrou ochranou v oblasti brady/krku. Všetky štíty sú certifikované s ochrannou proti UV žiareniu a poskytujú ochranu proti kvapalinám a striekancom roztaveného kovu, ako aj proti stredným nárazom a ochranu pri extrémnych teplotách (-5 °C – 55 °C).
Priehladný polykarbonátový tvárový štít.

Norma:

EN 166

Vhodné pro:

Držiak na hlavu a prilbu č. 097885 a č. 097886.