Turboshield Vizir, Material stekel: PC

Št. art.: 097887 PC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Turboshield
Oznaka proizvajalca Turboshield Visier PC
Barva prozorna
Vrsta izdelka vizir
Oznaka stekel 2C-1,2 HON 1 BTA39
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo HON
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla B; T
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče standardna UV-zaščita
Standard EN 166
Kategorija zaščite II
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097887 PC
EAN/GTIN 17312550317430
Številka proizvajalca 1031743
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Zaščitni vizirji s širokim vidnim poljem in dobro zaščito v predelu brade/vratu. Vsi vizirji so certificirani za zaščito pred UV-sevanjem in nudijo zaščito pred tekočinami in brizganjem taline ter proti srednje močnim udarcem tudi pri ekstremnih temperaturah (–5 °C do +55 °C).
Brezbarven zaščitni vizir iz polikarbonata.

Standard:

EN 166

Primerno za:

Naglavno držalo in držalo za zaščitno čelado art. 097885 in art. 097886.