Záchranné značky, podľa novej normy Vyhľadanie osoby

Č. pol.: 099350
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Pokyny pre prvú pomoc „Lokalizácia osoby“. Na tomto bezpečnostnom plagáte nájdete prvé kroky pri poskytovaní prvej pomoci. Ďalej je možné zadať kontaktné údaje osôb poskytujúcich prvú pomoc atď.

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tieto štítky sú dostupné aj v tenšom fóliovom vyhotovení (samolepiace, hrúbka 0,1 mm). Záchranné značky zodpovedajú novej norme (od marca 2022) technických predpisov ASR A1.3 a ASR A2.3. Značky podľa starej normy nájdete v e-shope.