Menekülési jelzések, új szabvány Megtalált személy 12300

Cikkszám: 099350 12300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Kemény PVC műanyag
Világító tulajdonság Hosszú utóvilágítás
Szállítás módja Darab
Tartalom 1
Hossz 300 mm
Magasság 150 mm
Fénysűrűség 10 perc után 0,15
Fénysűrűség 60 perc után 0,022
Termék fajtája Mentési jelzés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 099350 12300
EAN / GTIN 4061466103953
Gyártó száma KI152.00.308

Leírás

Kivitel:

Útmutató „megtalált személy” elsősegély nyújtásához. Ebben a biztonsági hirdetményben megtalálja az elsősegély nyújtás első lépéseit. Ezen felül megadhatóak az elsősegélynyújtó személyek elérhetőségei stb.

Szabvány:

ASR A1.3; ISO 7010

Figyelem:

Ezek a táblák vékonyabb fóliás kivitelben is kaphatóak (öntapadó, vastagság 0,1 mm). A menekülési jelzések megfelelnek az ASR A1.3 és ASR A2.3 műszaki előírások új szabványainak (2022 márciustól). A régi szabvány szerinti jelzéseket az E-Shopban talál.