Segnali di salvataggio, nuovo standard Ricerca di una persona 12300

Codice art.: 099350 12300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Plastica in PVC duro
Proprietà di luminescenza fotoluminescente
Tipo di fornitura Pezzi
Contenuto 1
Lunghezza 300 mm
Altezza 150 mm
Intensità luminosa dopo 10 minuti 0,15
Intensità luminosa dopo 60 minuti 0,022
Tipo di prodotto Segnali di salvataggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 099350 12300
EAN / GTIN 4061466103953
Codice del produttore KI152.00.308

Descrizione

Esecuzione:

Istruzioni per il pronto soccorso “Ricerca di una persona”. In questo avviso di sicurezza sono riportate le prime istruzioni per il pronto soccorso. È inoltre possibile indicare i dati di contatto dei soccorritori ecc. Disponibile solo in lingua tedesca.

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Nota:

Questi cartelli sono disponibili anche con pellicola più sottile (autoadesiva, spessore 0,1 mm). I segnali di salvataggio rispondono al nuovo standard (a partire da marzo 2022) delle regole tecniche ASR A1.3 e ASR A2.3. I cartelli conformi al vecchio standard sono reperibili nell’eShop.