{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF | |
Dĺžka | 220 mm | |
Použitie | viacrazové | |
Obsah | 12 Pár | |
Farba | biela | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Podkladový materiál | Bavlna | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Bavlnené rukavice | |
Materiál | Bavlna | |
Druh produktu | Bavlnené rukavice |
Číslo položky | 094202 7 | |
EAN/GTIN | 7392626063853 | |
Číslo výrobcu | 8120/7 |