Závitové očká

Č. pol.: 142060
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 382

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Šesťhranné závitové očká bez lámača triesok; na dorezávanie.

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit DIN ISO 228/1.
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
    G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka