{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | G1/8 | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 382 | |
Pasi/inch | 28 | |
⌀ Filet | 9,73 mm | |
Deschiderea cheii | 27 mm | |
Înălţime | 11 mm | |
Clasa de toleranţă | A | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Tip produs | Filiere |
Cod articol | 142060 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197084644 | |
Număr producător | 142060 G1/8 |