{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G2 | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Chodov na palec | 11 | |
⌀ závitu | 59,61 mm | |
Rozmer cez steny | 100 mm | |
Výška | 22 mm | |
Tolerančná trieda | A | |
Smer rezania | pravé | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 142060 G2 | |
EAN/GTIN | 4045197084729 |