{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/2 | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 20,96 mm | |
Rozmer cez steny | 41 mm | |
Výška | 14 mm | |
Tolerančná trieda | A | |
Smer rezania | pravé | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 142060 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197084675 |