Frézovacia doštička pre vnútorný a vonkajší závit 55° 11

Č. pol.: 218081 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    121,35 € / ks
  • Od 2 ks
    101,12 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Smer rezania: pravé a ľavé

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 2,309 mm
Typ HB7735
Rezný materiál HM
Druh závitu G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Veľkosť doštičiek 25 mm
Povrchová úprava TiAlN
Chodov na palec 11
Počet rezných hrán Z 10
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný; vonkajší
Smer rezania pravé a ľavé
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218081 11
EAN/GTIN 4045197412775

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
25
Oceľ < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné frézovacie doštičky pre vysoké posuvy a vysokú produktivitu.
S dvomi reznými hranami

Použitie:

Pre vnútorné a vonkajšie závity 55° podľa normy B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Trieda tolerancie Medium Class A.

Poznámka:

Pri montáži treba vždy dbať na jednotnosť strán závitových frézovacích doštičiek, inak dôjde k deformácii závitov! (Strana vyhotovená s označením, príp. bez neho.)
Posuv fz = HB 7720 z ocele < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posuv fz = HB 7735 z INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.