{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Coatingtechnologie | PVD | |
| Draadspoed | 2,309 mm | |
| Soort | HB7735 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Draadsoort | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
| Flankhoek | 55 graden | |
| Plaatafmeting | 25 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Gangen per inch | 11 | |
| Aantal snijkanten Z | 10 | |
| Binnen-/buitentoepassing | Binnen; Buiten | |
| Schroefdraadprofiel | Volprofiel | |
| Snijrichting | rechts en links | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
| Artikelnummer | 218081 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197412775 | |
| Nummer fabrikant | 218081 11 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |