Stopková závitová fréza 2×D M3

Č. pol.: 139651 M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M; M-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M3
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M; M-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stúpanie závitov 0,5 mm
Menovité -⌀ DC 2,4 mm
Dĺžka britov Lc 6,25 mm
Dĺžka stopky Ls 28 mm
Celková dĺžka L 42 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Vnútorné chladenie nie
Počet zubov Z 2
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm
Počet napínacích drážok 2
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 6,25 mm
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139651 M3
EAN/GTIN 4045197773616

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
170
Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných vnútorných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania).

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139651 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139651 + 129100 HE.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka