{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | M3 | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Gängtyp | M; M-LH; EG-M; EG-M-LH | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Gängnorm | DIN 13 | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Gängstigning | 0,5 mm | |
| Nominell ⌀ DC | 2,4 mm | |
| Skärlängd Lc | 6,25 mm | |
| Skaftlängd Ls | 28 mm | |
| totallängd L | 42 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
| Invändig | nej | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
| Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Gängprofil | Fullprofil | |
| Antal spånspår | 2 | |
| Färgring | grön | |
| Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
| Gängdjup | 6,25 mm | |
| Produktslag | Gängfräs |
| Artikkelkode | 139651 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197773616 | |
| Manufacturer number | 139651 M3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |