{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10 LH | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | M-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | DIN 2174 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 2X 6HX | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Rozstup závitu | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Stopka štvorcová □ | 8 mm | |
Vodiaca hodnota otvoru jadra⌀ | 9,35 mm | |
Závitové⌀ | 10 mm | |
Počet upínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Series (Séria) | GARANT Master Alu | |
Typ výrobku | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139255 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406383800 | |
Číslo výrobcu | 139255 M10 |