GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere Filet pe stânga HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M10

Cod articol.: 139255 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiAlN
Filet D M10LH-6HX
Pasul filetului 1,5 mm
Valoare orientativă diametru gaură centrală 9,35 mm
Lungimea totală L 100 mm
Deschidere cheie pătrată □ 8 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Număr caneluri de pretensionare 6
Unghiul flancurilor 60 grade
Forma tăiere C
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01002105
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 56 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Form
Diametru nominal filet, metric D 10 mm
Diametru de tăiere 9,1 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 16,73 mm
Lungime tăiere 3,75 mm
Unghi de tăiere 9 grade
Număr de tăişuri 6
Sens de torsionare Neutru, drept
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Diametru gaură centrală 9,35 mm
Tijă întărită da
Normlänge L 100 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 30 mm
Greutate 71 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 2174
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod fără spirală
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 139255 M10
EAN / GTIN 4062406383800
Număr producător 139255 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.