{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | M | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 2174 | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Trieda tolerancie | ISO 3X 6GX | |
Odvzdušnite tvar | C | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 0,4 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 2,8 mm | |
Stopka štvorcová □ | 2,1 mm | |
Vodiaca hodnota otvoru jadra⌀ | 1,85 mm | |
Závitové⌀ | 2 mm | |
Počet upínacích drážok | 1 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Hĺbka závitu | 6 mm | |
Typ výrobku | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139192 M2 | |
EAN/GTIN | 4045197446824 | |
Číslo výrobcu | 139192 M2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E typ C 6GX, TiAlN, M: M2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
37,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
33,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
54,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Celková dĺžka L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Typ závitu | M | M | M | M |
Štandard závitu | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vodiaca hodnota otvoru jadra⌀ | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Typ výrobku | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník |