Vysoce výkonný závitník M5 2 ks.

Č. pol.: 227.S5X80T2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227.S5X80T2
EAN/GTIN 3148511532546
Číslo výrobcu 227.S5X80T2
Číslo L L60130 10628

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS legované molybdenem a kobaltem
  • Tvrdost kobaltu zajišťuje vyšší krouticí moment a odolnost proti opotřebení než u standardních závitníků
  • Předřezávací a dokončovací závitníky.

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 4,00
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 0,80
  • Obsah: x 2
  • [g]: 15