{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 14 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | TR | |
Vrcholový uhol závitu | 30 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerančná trieda | DIN 103 7H | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 130 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,25 mm | |
Druh závitového náradia | Ručný závitník | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130790 TR14X3 | |
EAN/GTIN | 4062406087814 |