{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | Pg7 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | Pg | |
Vrcholový uhol závitu | 80 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 40432 | |
Závit-norma | DIN 40430 | |
Forma nábehu | D | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,27 mm | |
Chodov na palec | 20 | |
⌀ závitu | 12,5 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11,4 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 37,5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133450 PG7 | |
EAN/GTIN | 4045197074904 |