TPS UNF-#8-36-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové jemné závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4446135
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ONETAP
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446135
EAN/GTIN 7291075341577
Číslo výrobcu 4446135
Číslo L L24190 553

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #8, závit na palec (TPI) 36 závitů/″, efektivní délka (LU) 21 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 3.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 8 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #8
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 36 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 21 mm