TPS UNF-#8-36-M HEST HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446135
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446135
EAN/GTIN 7291075341577
Nummer fabrikant 4446135
L-nummer L24190 553

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadtappen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,5 mm, totale lengte (OAL) 63 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) #8, schroefdraad per inch (TPI) 36 draads/″, effectieve lengte (LU) 21 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 3,4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) #8
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 36 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 21 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles