{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Nahrávanie | SK 40 | |
Driek | ABS | |
Prijímací štandard | DIN 69871 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka konzolového ramena A. | 50 mm | |
Dĺžka skoku L1 | 19 mm | |
Typ výrobku | Upínač ABS |
Číslo položky | 239000 25 | |
EAN/GTIN | 4047109045071 | |
Číslo výrobcu | A50 55120 |